マイクロヒーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21286308 品番 JM206
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥24,530
販売価格(税別)
22,300
仕様シース外径×シース長(mm):Φ1.6×6000、電力密度(cm):2.0W/2 材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル 電圧(V)200 型番JM206 容量(W)600 耐熱温度(℃)600 リード線長さ(mm)Φ1.0×100 アズワン品番2-1388-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする