大型ウォーターバス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21286834 品番BWB-300
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,290
販売価格(税別)
83,900
仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0〜99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W 質量(kg)2.4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ300×120 外寸(mm)314×358×120 安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5 3Pプラグ 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5〜80 アズワン品番3-1480-01 温度調節精度(℃)±2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする