アズワン品番3-1504-11
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>
仕様棚板取付ピッチ(mm):50、風速:約0.5m/s、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、外寸法(mm)※1:574×517×1765(1915)(※1()はクリーンユニットも含む高さです。)
質量(kg)約34
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
型番CS-S
モーターACモーター
内寸(mm)560×483×1486
電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)
風量約1m3/min
棚板耐荷重(kg)20/枚
フィルターサイズ(mm)200×200×50