オイルバス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21293798 品番BO601
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
付属品スノコ 仕様温度調節精度(℃)(室温23℃±5% 温度):±0.3(at100℃)、ヒーター容量:1kW 質量(kg)約8 電源AC100V 50/60Hz 10A 槽内寸法(mm)内径Φ250×150 外寸(mm)310×360×230 ※突起部を除く 型番BO601 センサーK熱電対 電源コード(m)約2 水槽容量(L)約7 温度制御方式マイクロコンピュータPID制御 温度設定範囲(℃)室温+10〜180※バス単体での無負荷運転時(最高温度は使用条件により異なります。) アズワン品番2-1986-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする