アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
アズワンの 実験研究用バーナー
エアー式バーナー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21298865
品番
BWA-1P P-6B
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥133,100
販売価格(税別)
¥
121,000
バスケットに入れる
仕様
エアーポンプ重量(kg):1.8、接続ホース径(mm):Φ9.5、吐出圧力(Pa):0.1kgf/0.012M、吐出風量(L):6/min、電源(W):AC100V 50/60Hz 7
質量(kg)
2.1
タイプ
集中炎
型番
BWA-1P、P-6B
火炎温度(℃)
1150℃(MAX)
アズワン品番
1-2376-02