スケルトンステージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21300274 品番 (R)SK-60C
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,690
販売価格(税別)
27,900

グリース不使用のメンテナンスフリーで、粉塵や水蒸気が舞う環境等でも使用可能です。樹脂性ですので、磁気を嫌う場所にも適しています。

材質PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネート)・POM(ポリアセタール) ストローク(mm)±21 寸法(mm)60×60×34 クリア 質量(g)約110 真直度(μm)30 アズワン品番1-2656-01 ステージ寸法(mm)60×40 移動量(mm/回転)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする