トーマス科学
トーマス科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
トーマス科学の 加熱/冷却機器
トーマス科学の 恒温水槽/恒温装置
恒温水槽
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21300466
品番
T-105
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
質量(kg)
約26
外寸(mm)
640×425×370
内寸(mm)
470×350×300
安全装置
漏電ブレーカー・温度調節器内蔵の警告(液温高温・温度センサー・撹拌異常・ヒーター断線・液レベル低下・トライアックショート)
電源コード(m)
2.2(プラグ付)
商品タイプ
レンタル品はこちら
付属品
ステンレス(SUS304)製棚板×1組
仕様
温度安定度(℃):at40℃/±0.01、at60℃/±0.02以内、温度分布(℃):at40℃/±0.02、at60℃/±0.03(フタ使用時)、撹拌器:マグネットドライブポンプによる噴流撹拌方式
材質
外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz 15A
水槽容量(L)
44
温度制御
デジタルPID制御方式
温度設定範囲(℃)
室温+5〜80(※70℃以上は専用フタをご使用ください。)
アズワン品番
2-2671-01
タイマー
99時間59分(オートスタート・ストップ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。