恒温水槽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21300475 品番 T-105Be
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
質量(kg)42 外寸(mm)680×575×420 内寸(mm)500×500×350 安全装置漏電ブレーカー・自己判断機能(槽内温度過昇防止・ヒーター断線・水位低下・温度センサー異常・トライアックショート) 電源コード(m)3(3P) 付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組 仕様温度安定度(℃):at40℃/±0.01、撹拌器:マグネットドライブポンプによる噴流撹拌方式 材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 15A 水槽容量(L)80 温度制御デジタルPID制御方式 温度設定範囲(℃)室温+5〜60 アズワン品番2-2671-02 タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする