アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの マントルヒーター
マントルヒータースターラー(丸底フラスコ用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21300493
品番
MS-ES3
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥87,890
販売価格(税別)
¥
79,900
バスケットに入れる
仕様
スターラー回転速度(rpm):100〜1500
容量(mL)
300
電源
AC100V 50/60Hz
使用温度(℃)
450(MAX)
電気容量(W)
200
アズワン品番
1-2718-02