アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養機器/インキュベーター
プレート用ブロックバス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21302356
品番
MyBL-P2
参考基準価格(税別)
¥112,350
販売価格(税込)
¥122,485
販売価格(税別)
¥
111,350
バスケットに入れる
仕様
温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分〜99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し
質量(kg)
4
電源
AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
型番
MyBL-P2
温度制御方式
PID制御
温度調節範囲(℃)
室温+5〜70
外寸法(mm)
280×270×140
アズワン品番
1-2932-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000