VIOLAMO(ビオラモ)
ウェルプレート用小型遠心器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21302444
品番
PL-SPIN
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥93,654
販売価格(税別)
¥
85,140
バスケットに入れる
仕様
冷却機能:無、コード長:1.5m 2Pタイプ
質量(kg)
3.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
約3200(固定)
電源
AC100V 50/60Hz
モーター
DCブラシモーター
安全装置
カバーオープン連動ブレーキ
本体サイズ(mm)
160×165×245
遠心加速度
約400G
最大処理能力
ウェルプレート×2枚(1枚は不可)
アズワン品番
1-2939-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
1-2939-01 ビオラモウェルプレート用小型遠心器 PL-SPIN
参考になった