アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21302462
品番
HHP-170D
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥55,110
販売価格(税別)
¥
50,100
バスケットに入れる
アズワン品番
1-2941-02
仕様
温度設定単位(℃):10、ヒーター容量:600W
材質
本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
質量(kg)
3
電源
AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)
300
天板寸法(mm)
170×170
型番
HHP-170D
安全装置
過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式
PID制御
材質(天板)
アルミニウム
本体サイズ(mm)
170×195×125
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000