アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 恒温水槽/恒温装置
ECウォーターバス アナログ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21302496
品番
EW-100K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×275×124
槽内寸法(Φ×Hmm)
200×200×123
タイプ
角型
材質
制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ
質量(kg)
約1.5
使用温度範囲(℃)
室温+5〜95
電源(V)
AC100 50/60Hz
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式
マイコン式比例制御
ヒーター容量(W)
750
アズワン品番
1-2943-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21302496
EW-100K
63518150
EW-100K
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ
アズワン
1個
¥
33,900
税込
¥
37,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)