タイプ角型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×124槽内寸法(Φ×Hmm)200×200×123アズワン品番1-2944-02材質制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)室温+5~95電源(V)AC100 50/60Hz安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御ヒーター容量(W)750