温度コントローラー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番1-3018-16 注文コード21302785 品番AGC-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様温度設定単位(℃):1単位、制御タイプ:定置制御、仕様:温度コントローラー 定置式 電気容量AC100V 15A 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)0〜1200 サイズ(mm)150×200×80 アズワン品番1-3018-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする