アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 研究関連用品・実験用必需品
アサヒ理化製作所の 実験関連品
温度コントローラー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-3018-17
注文コード
21302794
品番
AGC-N
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度設定単位(℃):1単位、制御タイプ:定置制御、仕様:温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付き
電気容量
AC100V 15A
温度制御方式
PID制御
温度設定範囲(℃)
0〜1200
サイズ(mm)
320×300×115
アズワン品番
1-3018-17