曜日別特売
MXP8-10C-M9BZ エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP8 SMC 21302813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類M9B注文コード21302813品番MXP8-10C-M9BZ
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動仕様(-)磁石、レール付リード線長さ(mm)(Z) 5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする