林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
ジクロロメタン(研究実験用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
21304054
品番
04000905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
名称
ジクロロメタン 特級
等級
特級
化学式
CH2Cl2
濃度(%)
≧99.5
比重
d≒1.33
化学組成
CH
2
Cl
2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
2-3127-16
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
平均分子量
84.93
PRTR法
第1種
CAS登録番号
75-09-2
別称
塩化メチレン
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21304054
04000905
62885139
04000905
ジクロロメタン(研究実験用)
林純薬工業
1本(500mL)
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です