仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0〜99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7〜Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)約4
材質(本体)ステンレス(SUS430)
槽内寸法(mm)225×188×150
外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
水槽容量(L)5
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5〜80
アズワン品番1-3146-41