仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.3材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3149-41