IKA
IKAの 研究関連用品・実験用必需品
IKAの 実験関連品
電子制御撹拌機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21304885
品番
ユーロスター60デジタル
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
仕様
最大トルク(cm):60N・、処理量(H2O)(L):MAX40、粘度範囲(Pa):〜50000m・s
質量(kg)
4.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
30〜2000
電源
AC115V 50/60Hz
サイズ(mm)
86×208×248
アズワン品番
1-3150-31
適合シャフト径(Φmm)
Φ0.5〜Φ10