曜日別特売
CPK-S-5510 精密部品保管搬送ケース アズワン 21306023

精密部品保管搬送ケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(mm)55×55×10
内容量1個注文コード21306023品番CPK-S-5510
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。

外寸法(mm)55×55×10内寸法(mm)51×51×7耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)アズワン品番2-3303-01危険物の類別非危険物コンテナ種類ベタ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21306023
2020-11-25
用途: レコード針付着のごみ除去

レコード針先に付着した糸くず上のごみを除去しようと粘着膜に針を落としましたが、ごみが粘着膜に付くことはなく針先端がめり込んだ分だけごみが掻き揚げられる結果でした。針先端はきれいになりますので使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする