精密部品保管搬送ケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21306048 品番 CPK-S-8512
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440

デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。

外寸法(mm)85×85×12 内寸法(mm)81×81×8.5 耐熱温度(℃)-60〜+200(ジェル部) 材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン) アズワン品番2-3303-03 危険物の類別非危険物 コンテナ種類ベタ目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21306023
2020-11-25
用途:
レコード針付着のごみ除去

レコード針先に付着した糸くず上のごみを除去しようと粘着膜に針を落としましたが、ごみが粘着膜に付くことはなく針先端がめり込んだ分だけごみが掻き揚げられる結果でした。針先端はきれいになりますので使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする