※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9BV 注文コード21310676 品番CDU25-30D-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など62種類から選べます 他の種類を見る

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク標準ストローク ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする