アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの コロニーカウンター
コロニー撮影キット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21311063
品番
KCS-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,090
販売価格(税別)
¥
51,900
バスケットに入れる
仕様
ライト台/205×221×62mm、暗箱/180×180×200mm、暗箱穴径(mm):Φ50
材質
ライト台/ステンレス(SUS430)、暗箱/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
約3.0
電源
AC100V 50/60Hz
型番
KCS-1
電源コード(m)
1.2(2Pプラグ)
光源
蛍光灯FL4W×2本
使用時寸法(mm)
205×221×262
アズワン品番
2-4221-01