ECウォーターバス アナログ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21312752 品番EW-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×278×124 槽内寸法(Φ×Hmm)208×123 タイプ丸型 材質制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ 質量(kg)約1.5 使用温度範囲(℃)室温+5〜95 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式比例制御 ヒーター容量(W)750 アズワン品番1-4595-21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21312752 EW-100R 80597949 EW-100R ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン ECウォーターバス EW-100シリーズ アズワン 1個 31,900 税込35,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする