※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
セン特殊光源
セン特殊光源の バイオ・食品(菌)関連用品
セン特殊光源の 培養用品
セン特殊光源の 遺伝子研究用品
UVオゾン洗浄装置
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21313303
品番
PL16-110
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥383,900
販売価格(税別)
¥
349,000
バスケットに入れる
仕様
紫外線照度(cm):15mW/2、照射距離(mm):0〜75、光源面・試料台サイズ(mm):160×160
寸法(mm)
300×250×300
質量(kg)
10
紫外線波長(nm)
254及び185
アズワン品番
1-4895-01