ウォーターバス

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21316198 品番WB-80M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥64,900 販売価格(税込) ¥71,280
販売価格(税別)
64,800
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0〜99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7〜Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800 質量(kg)約4 材質(本体)ステンレス(SUS430) 槽内寸法(mm)Φ180×180 外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241 安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 水槽容量(L)4 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコンPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5〜80 アズワン品番1-5990-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする