微小試料前処理システム

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21322227 品番 STJ-0195
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥326,700
販売価格(税別)
297,000

硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物カセグレン鏡(43×)にも使用できます。3方ネジにより、実体顕微鏡にセットしたまま加圧状態の微調節が可能です。

仕様Diamond EX-Press 寸法(mm)本体/51×76×11、ダイヤホルダー/Φ43×2.5 アズワン品番1-7236-02 加圧力(MPa)100(10.2kgf/mm2) 分析可能径(Φmm)1.6 作動距離(m)5.5以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする