アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
液体用プラグヒーター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21322884
品番
JP25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
材質
ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14)
電源
3相AC200V 50/60Hz
電気容量(kW)
5
型番
JP25
寸法(Φ×mm)
【ヒーター部】12×370
プラグ
PF2(2インチ)
アズワン品番
2-7822-03