アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
液体用プラグヒーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21322893
品番
JP210
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
材質
ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、キャップ/PF(フェノール樹脂)、プラグ/ステンレス(SCS14)
電源
3相AC200V 50/60Hz
電気容量(kW)
10
型番
JP210
寸法(Φ×mm)
【ヒーター部】12×570
プラグ
PF2(2インチ)
アズワン品番
2-7822-04