アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
マイクロヒーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21322918
品番
JM704
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
仕様
シース外径×シース長(mm):Φ2.4×1950、電力密度(cm):2.7W/2
材質
ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル
電圧(V)
100
型番
JM704
容量(W)
400
耐熱温度(℃)
600
リード線長さ(mm)
Φ1.6×100
アズワン品番
2-7823-03