アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの ラバー/リボンヒーター
マイクロヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21322936
品番
JM808
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
仕様
シース外径×シース長(mm):Φ2.4×3800、電力密度(cm):2.8W/2
材質
ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル
電圧(V)
200
型番
JM808
容量(W)
800
耐熱温度(℃)
600
リード線長さ(mm)
Φ1.6×100
アズワン品番
2-7823-04