ミライアル
ミライアルの 研究関連用品・実験用必需品
ミライアルの 架台/スタンド/ホルダー類
ミライアルの ウェハー/特殊ケース
ウエハーキャリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
A1/209.55、A2/235、A3/219、D1/28.6、B2/12.7、D6/114.3、D6g/122.3
注文コード
21323602
品番
KM-854NE-H4
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥82,368
販売価格(税別)
¥
74,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-8302-05
仕様
ウェハー径(mm):200(8″)
材質
セミプラスト(R)NEO(PBT+Carbon)
寸法(mm)
A1/209.55、A2/235、A3/219、D1/28.6、B2/12.7、D6/114.3、D6g/122.3
型番
KM-854NE-H4
収納数
13枚
ポケット寸法(mm)
8.3