CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 実験関連品
アルミナルツボSSA-Sルツボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21323706
品番
B6
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
耐熱性・耐食性に優れています。
仕様
かさ密度(cm):3.9g/3
容量(mL)
500
タイプ
るつぼ
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ110×100
耐熱温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
アズワン品番
1-8316-06