CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 実験関連品
アルミナルツボSSA-S用フタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000用
注文コード
21323785
品番
b7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
かさ密度(cm):3.9g/3
容量(mL)
1000用
タイプ
ふた
耐熱温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
アズワン品番
1-8320-07