※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 実験関連品
焼成用セッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21323794
品番
SSA-S 50×2.5mm
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
密度(cm):3.9g/3、曲げ強さ(Pa):380M、型番(mm):SSA-S 50×2.5
耐熱温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
サイズ(mm)
50×50×2.5
アズワン品番
1-8321-01