- 生培地(冷蔵) アズワン 21325368

 

- 生培地(冷蔵) アズワン 21325368 - 生培地(冷蔵) アズワン 21325368 - 生培地(冷蔵) アズワン 21325368

生培地(冷蔵)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード21325368 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。
細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行うことなく菌数測定ができます。

種別一般生菌数測定用 タイプ標準寒天 保存方法2〜10℃(冷蔵) アズワン品番2-8885-01 保管環境冷蔵 種類生培地
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、個人様向けの販売はできません。個人宅への配送もできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21325368 - 46745415 - サニスペック生培地 アズワン サニスペック生培地 アズワン 1箱(20枚) 2,990 税込3,289 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21325386
2019-03-01
用途:
細菌検査
製造業

食品工場内の拭き取り検査や製品検査に使用していますが、すぐ使えてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする