Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Whatman(ワットマン)の ガラス繊維ろ紙
ガラス繊維濾紙
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21328834
品番
934-AH 37
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
用途
浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。
仕様
ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速
厚さ(mm)
0.44
サイズ(cm)
3.7
粒子保持能(μm)
1.5
アズワン品番
2-9612-04
荷重容量
強