アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
FT-IR用セル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
KBr
アズワン品番
2-9779-02
注文コード
21330496
品番
945-3716(組立液体セル用窓材)
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
液体・ペースト状サンプルのFT-IR分析に適しており、すべてのFT-IRに使用できます。
材質
KBr
寸法(mm)
窓材:直径32×厚さ3
タイプ
穴無し
種類
組立液体セルスペーサー厚み:0.015mm、0.025mm、0.05mm、0.1m、0.2mm、0.5mm、1.0mm
アズワン品番
2-9779-02