アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
FT-IR用セル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
KBr
アズワン品番
2-9779-03
注文コード
21330505
品番
945-3717(組立液体セル用窓材)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
この商品は
材質・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
液体・ペースト状サンプルのFT-IR分析に適しており、すべてのFT-IRに使用できます。
材質
KBr
寸法(mm)
窓材:直径32×厚さ3
タイプ
穴有り
種類
組立液体セルスペーサー厚み:0.015mm、0.025mm、0.05mm、0.1m、0.2mm、0.5mm、1.0mm
アズワン品番
2-9779-03