アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
FT-IR用セル
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ガラス
アズワン品番
2-9779-07
注文コード
21330532
品番
162-2150(ECガスセル)
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥116,600
販売価格(税別)
¥
106,000
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ガス分析用短光路ガスセルでセプタムで、ガスサンプルを密閉するタイプです。
材質
ガラス
寸法(mm)
窓材:直径25×厚さ4
光路長(mm)
50
アズワン品番
2-9779-07
注意
※セルには窓材は付属しません。2枚必要です。