アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 移動タイプ(キャスター付)
移動テーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21331108
品番
KR-4a1575WHmcM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
700(720)
質量(kg)
約14.3
材質(天板)
メラミン化粧板(表面)
材質(本体)
フレーム/アルミ(シルバー色塗装)、脚/スチール(クロームメッキ)
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
アズワン品番
2-9792-03