VS15T01 遠心濃縮器 sartorius(ザルトリウス) 21331634

遠心濃縮器

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(12個)
分画分子量10000MWCO
内容量1箱(12個)注文コード21331634品番VS15T01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様膜材質:PES(ポリエーテルスルホン)、有効ろ過面積(cm):7.22、最大試料量(mL):15、チューブサイズ(mL):50コニカルチューブ、濃縮時間:20倍濃縮まで最速5~10分、最終濃縮率:91倍、回収率:95%以上型番VS15T01アズワン品番2-9837-03分画分子量10000MWCO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする