sartorius(ザルトリウス)
遠心濃縮器
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(12個)
1箱(12個)
1箱(48個)
分画分子量
100000MWCO
5000MWCO
50000MWCO
100000MWCO
3000MWCO
30000MWCO
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
21331668
品番
VS15T41
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
仕様
膜材質:PES(ポリエーテルスルホン)、有効ろ過面積(cm):7.22、最大試料量(mL):15、チューブサイズ(mL):50コニカルチューブ、濃縮時間:20倍濃縮まで最速5~10分、最終濃縮率:91倍、回収率:95%以上
型番
VS15T41
アズワン品番
2-9837-06
分画分子量
100000MWCO