アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの マントルヒーター
マントルヒータースターラー(ビーカー用)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21331887
品番
MS-ESB2
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
スターラー回転速度(rpm):100〜1500
容量(mL)
200
電源
AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)
450
ヒーター容量(W)
150
アズワン品番
2-9864-01