アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの マントルヒーター
マントルヒータースターラー(ビーカー用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21331905
品番
MS-ESB5
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,290
販売価格(税別)
¥
83,900
バスケットに入れる
仕様
スターラー回転速度(rpm):100〜1500
容量(mL)
500
電源
AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)
450
ヒーター容量(W)
260
アズワン品番
2-9864-03