Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Whatman(ワットマン)の ガラス繊維ろ紙
ガラス繊維角形濾紙
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21332912
品番
GF/F 46×57
参考基準価格(税別)
¥185,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
用途
粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙。
仕様
ワットマン濾紙名:GF/F、濾過速度:やや遅
厚さ(mm)
0.42
タイプ
角形
サイズ(cm)
46×57
粒子保持能(μm)
0.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)
アズワン品番
2-333-14
荷重容量
強