投込みヒーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21332937 品番 SAA1105
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。

仕様ヒーターシース材質:ステンレス(SUS316L電解研磨)、発熱部表面容量密度(cm):3W/2、A(mm):250、B(mm):80、C(mm):100、D(mm):10、E(mm):40 質量(kg)0.95 容量500W 電源AC100V 50/60Hz 型番SAA1105 電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル) アズワン品番3-1600-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする