ルーバーファン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21333964 品番RF-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

運転席・助手席のエアコンをフル活用、冷たい風を循環する。
DC12/24V、USB変換アダプタ付
レインボーライト付
風量3段階調整付
360度、回転可能

付属品専用USB変換アダプター・専用電源コード(約1m) 材質(本体)ABS 質量(g)約75 コード長さ(m)1 本体寸法(mm)Φ92×77(D) 電流(mA)USB DC5V時:MAX700 材質(クリップ)PVC
注意
【使用上の注意】
※車両のエアコンルバーの形状により、本製品のクリップが取付け出来ない車種があります。
※本製品は自動車専用です。その他の用途では使用しないでください。
※車内にて本製品を使用する場合はエンジンを始動させた状態で使用してください。
※本製品を停車中に使用する場合、閉鎖された車庫等は排気ガス(有毒ガス)が充満して大変危険です。
ご使用になる車両周囲の状況をよく確認された上、使用してください。
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。
※濡れた手で専用USB変換アダプターを抜き差ししないでください。
※電源コードを加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、上に物を置いたり、
又その状態で使用しないでください。電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。
※本製品は電気で作動していますので、万一煙がでたり、異臭がした場合は本製品及び車のエンジンを
OFFにし、お買い上げの販売店又はメーカーまでご連絡ください。
※専用USB変換アダプター・電源コードが傷んだり、熱くなったときは使用しないでください。
※髪の毛の巻き込みに注意してください。
※【安全警告】
※本製品お使い頂くために、使用前に下記内容を必ずお読みください。又、お読みになった後も、
お手元に置き、活用してください。尚、下記以外のご使用及び本製品の改造・分解は、故障・破損・
漏電・発熱・過熱・発火・火災・けが・ヤケ等の原因になります。絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21333964
2024-08-03
用途:
古い軽自動車の吹き出し口に
自動車・二輪車・自転車関連業

32年前の軽自動車のエアコン風量を補う為に設置。
吹出しグリルへの取付は工夫が必要だがコスパは抜群。周りの冷気を巻き込んで冷風を送ってくれます。音のうるささも感じない。

ただ、エンジンかけ直す度にリセットされるので、エンジンかけたら、この本体もスイッチを入れ直さなければならないのが面倒。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする